AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

G38X48X4

G38X48X4

NTN G38X48X4

38MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

# piesă

G38X48X4

# piesă BDI

1219379

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.004
EAN
4547359068597
Cod de model generic
NTN_G
Material buză
Rubber
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Metric
Tensionare cu arc
No
Număr de buze de etanșare
1
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
None
Construcție carter
Steel and Rubber
Cod de model etanșare
G
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
S02250
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
URL producător
https://www.ntnglobal.com
Număr de articol al producătorului
G38X48X4
Greutate / livre
0.0097
Descriere lungă
38MM Shaft Dia; 48MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Lățime reală
0,157 inci | 4 milimetri
Diametru arbore
1,496 inci | 38 milimetri
Alezaj carcasă
1,89 inci | 48 milimetri
Lățime nominală
0,157 inci | 4 milimetri