AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6G-12MDH

6G-12MDH

GATES 6G-12MDH

Hose Adapter; M20 X 1.5 Thread Size; 0.728 Female Thread ID; 0.787" Male Thread OD; Male DIN 24 Deg Cone-Heavy Series

# piesă

6G-12MDH

# piesă BDI

1481559

CANT

STOCURI:
18
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.1
UNSPSC
40141734
EAN
0072053206500
Substantiv
Adapter
Șir de cuvinte cheie
Hose
Greutate / livre
0.21
Detaliu produs
Hose Adapter
Specificație produs
Hose Adapter; M20 X 1.5 Thread Size; 0.728 Female Thread ID; 0.787" Male Thread OD; Male DIN 24 Deg Cone-Heavy Series
Descriere lungă
Hose Adapter; M20 X 1.5 Thread Size; 0.728 Female Thread ID; 0.787" Male Thread OD; Male DIN 24 Deg Cone-Heavy Series