AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GRLA-1/4-QS-8-RS-D ; 534339

GRLA-1/4-QS-8-RS-D ; 534339

FESTO GRLA-1/4-QS-8-RS-D ; 534339

Flow Control Valve; 1/4" G | 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal

# piesă

GRLA-1/4-QS-8-RS-D ; 534339

# piesă BDI

15034066

CANT

STOCURI:
12
Marcă
Denumire producător
FESTO
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.03
UNSPSC
40141609
EAN
4052568048891
Tip valvă
Flow Control
Tip canal
1/4" G | 8 MM Tubing OD
Număr de canale/de căi
2 Port | 1 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Knurled Screw
Tensiune
Not Applicable
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
145 PSI
Interval de presiune de funcționare
3 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 140 Deg F
Tip garnitură
Buna-N
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Screw In Male Thread Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | Exhaust Air | QS-8 Fitting
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.80
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Flow Control
URL producător
https://www.festo.com
Greutate / livre
0.11
Descriere lungă
Flow Control Valve; 1/4" G | 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
Lungime totală
2,134 inci | 54,2 milimetri
Lățime totală
0,701 inci | 17,8 milimetri
Înălțime totală
1,441 inci | 36,6 milimetri