AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
Valve hidraulice și pneumatice | BDI Romania
CategorieEchipamente hidraulice și pneumaticeCategorieSupape și dispozitive de comandăCategorieValve hidraulice și pneumatice
FESTO
FESTO QH-QS-6 ; 153484
Ball Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 145 PSIPlastic
# piesă BDI
STOCURI
52

CANT

FESTO
FESTO GRLA-1/4-QS-8-RS-D ; 534339
Flow Control Valve; 1/4" G | 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
# piesă BDI
STOCURI
12

CANT

FESTO
FESTO HE-3-QS-6 ; 153475
Shutoff Valve; 6 MM Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Hand Lever; 145 PSIPlastic
# piesă BDI
STOCURI
1

CANT

SMC
SMC VT307-4DO1-02F-Q
Poppet Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
# piesă BDI
STOCURI
2

CANT

FESTO
FESTO HGL-1/4-B ; 530031
Check Valve; 1/4" G Port; 2 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal
# piesă BDI
STOCURI
1

CANT