AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VUWS-L25-M32C-M-G14 ; 575485

VUWS-L25-M32C-M-G14 ; 575485

FESTO VUWS-L25-M32C-M-G14 ; 575485

Spool Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum

# piesă

VUWS-L25-M32C-M-G14 ; 575485

# piesă BDI

20200968

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
FESTO
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.272
UNSPSC
40141608
EAN
0000040141603
Tip valvă
Spool
Tip canal
1/4" G
Număr de canale/de căi
3 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Air | Spring Return
Tensiune
Not Applicable
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
145 PSI
Interval de presiune de funcționare
-13 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 140 Deg F
Tip garnitură
HNBR
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Spool
URL producător
https://www.festo.com
Descriere lungă
Spool Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Lungime totală
3,622 inci | 92 milimetri
Lățime totală
1,043 inci | 26,5 milimetri
Înălțime totală
1,988 inci | 50,5 milimetri