AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY

1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY

GATES 1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY

Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Gray; 4000 PSI | 275.8 Bar Operating Pressure

# piesă

1/2XRL 300FT CLEAN MASTER PW4000 GRAY

# piesă BDI

23710307

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.13
UNSPSC
40142008
EAN
0770075742746
Tip de furtun
Water
Material interior
Nitrile
Material exterior
Nitrile
Culoare
Gray
Interval de temperatură de funcționare
-40 To 250 Deg F
Presiune de funcționare
4000 PSI | 275.8 Bar
Utilizare tipică
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
Unitate de preț
REEL
Cantitate pachet
300FT
Comandă în multipli de
REEL
Cantitate minimă comandă
1 REEL OF 300 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Bend Radius 3.5 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
Categorie - BDI
Hose
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4009.11.00.00
Substantiv
Hose
Șir de cuvinte cheie
Water
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
46579464
Greutate / livre
84
Descriere lungă
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Gray; 4000 PSI | 275.8 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,8 inci | 20,32 milimetri
Diametru interior
0,5 inci | 12,7 milimetri