AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL

3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL

GATES 3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL

Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure

# piesă

3/8IN PC5000 BLUE 300FT/REEL

# piesă BDI

1462557

CANT

STOCURI:
10
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.35
UNSPSC
40142007
Tip de furtun
Pressure Washer
Material interior
Synthetic Rubber
Material exterior
Synthetic Rubber
Culoare
Blue
Interval de temperatură de funcționare
-40 To 121 Deg C
Presiune de funcționare
5000 PSI | 345 Bar
Unitate de preț
REEL
Cantitate pachet
300FT
Comandă în multipli de
REEL
Cantitate minimă comandă
1 REEL OF 300 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
5 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Categorie - BDI
Hose
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4009.21.00.00
Substantiv
Hose
Șir de cuvinte cheie
Pressure Washer
URL producător
Descriere lungă
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.74" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Blue; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
Diametru interior
0,375 inci | 9,525 milimetri
Diametru exterior
0,74 inci | 18,796 milimetri