Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Material interior
Polyester
Material exterior
Urethane
Interval de temperatură de funcționare
-65 To 200 Deg F
Presiune de funcționare
2250 PSI | 158 Bar
Utilizare tipică
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Comandă în multipli de
50FT
Cantitate minimă comandă
50 FEET
Alte caracteristici
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 2 Inch | Burst Pressure 9000 PSI
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.39.00.50
Șir de cuvinte cheie
Hydraulic
Număr de articol al producătorului
44720228
Descriere lungă
Hydraulic; 3/8" Inside Diameter; 0.64" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2250 PSI - 158 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,64 inci | 16,256 milimetri
Diametru interior
0,375 inci | 9,525 milimetri