Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Material exterior
Urethane
Interval de temperatură de funcționare
-65 To 200 Deg F
Presiune de funcționare
3500 PSI | 241 Bar
Utilizare tipică
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
Comandă în multipli de
50FT
Cantitate minimă comandă
50 FEET
Alte caracteristici
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 14000 PSI
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.39.00.50
Șir de cuvinte cheie
Hydraulic
Număr de articol al producătorului
44671190
Descriere lungă
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.87" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,87 inci | 22,098 milimetri
Diametru interior
0,5 inci | 12,7 milimetri