AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PEAPP07Y-153

PEAPP07Y-153

SMC PEAPP07Y-153

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

# piesă

PEAPP07Y-153

# piesă BDI

18611955

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.72
UNSPSC
40183000
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyethylene
Culoare
Yellow
Interval de temperatură de funcționare
-50 To 140 Deg F
Presiune de funcționare
150 PSI | 10 Bar
Utilizare tipică
Chemical Transfer Line | Drain Line | Humidifier Fill Line | Industrial | Instrument Air Line
Unitate de preț
PACK
Cantitate pachet
500FT
Comandă în multipli de
PACK
Cantitate minimă comandă
1 PACK OF 500 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Food Grade | Burst Pressure 450 PSI
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.21.00.00
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
6
Descriere lungă
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyethylene; Yellow; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Diametru interior
0,17 inci | 4,318 milimetri
Diametru exterior
0,25 inci | 6,35 milimetri