AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TI2V19GR-250F-77

TI2V19GR-250F-77

SMC TI2V19GR-250F-77

Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Copolyester; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

# piesă

TI2V19GR-250F-77

# piesă BDI

17954663

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
40183000
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Copolyester
Culoare
Gray
Interval de temperatură de funcționare
-40 To 200 Deg F
Presiune de funcționare
150 PSI | 10 Bar
Utilizare tipică
Air Brake System
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
250FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 250 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 800 PSI
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Descriere lungă
Tubing; Single; 5/8" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Copolyester; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,75 inci | 19,05 milimetri
Diametru interior
0,625 inci | 15,875 milimetri