AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TIUB01BU-20

TIUB01BU-20

SMC TIUB01BU-20

Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TIUB01BU-20

# piesă BDI

17954969

CANT

STOCURI:
400
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.124
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Blue
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
General Purpose | Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
66FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 66 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.39 Inch
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
0.27284
Descriere lungă
Tubing; Single; 0.08" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Polyurethane; Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru interior
0,08 inci | 2,032 milimetri
Diametru exterior
0,125 inci | 3,175 milimetri