AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TU0425Y1-500

TIUB07Y1-305U

SMC TIUB07Y1-305U

Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Solid Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TIUB07Y1-305U

# piesă BDI

18612593

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.568
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Solid Yellow
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
General Purpose | Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
1000FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 1000 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 0.91 Inch
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
1.56753
Descriere lungă
Tubing; Single; 0.17" Inside Diameter; 1/4" Outside Diameter; Polyurethane; Solid Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,25 inci | 6,35 milimetri
Diametru interior
0,17 inci | 4,318 milimetri