AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TIUB11BU2-33

TIUB11BU2-33

SMC TIUB11BU2-33

Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TIUB11BU2-33

# piesă BDI

17955231

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.415
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Clear Blue
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
General Purpose | Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
100FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 100 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 1.06 Inch
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
7.52135
Descriere lungă
Tubing; Single; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Blue; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,375 inci | 9,525 milimetri
Diametru interior
0,25 inci | 6,35 milimetri