AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TIUB13YR1-153

TIUB13YR1-153

SMC TIUB13YR1-153

Tubing; Single; 21/64" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TIUB13YR1-153

# piesă BDI

18612638

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.635
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Clear Orange
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
General Purpose | Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
500FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 500 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 1.38 Inch
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
3.60087
Descriere lungă
Tubing; Single; 21/64" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Polyurethane; Clear Orange; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru interior
0,328 inci | 8,331 milimetri