AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TIV15R-33

TIV15R-33

SMC TIV15R-33

Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

# piesă

TIV15R-33

# piesă BDI

17955428

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
12.984
UNSPSC
40183000
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Nylon
Culoare
Red
Interval de temperatură de funcționare
-40 To 200 Deg F
Presiune de funcționare
150 PSI | 10 Bar
Utilizare tipică
Air Brake System
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
100FT
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 100 FEET
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
UV Resistant | Reinforced | Burst Pressure 900 PSI
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
28.6
Descriere lungă
Tubing; Single; 1/2" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; Nylon; Red; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,625 inci | 15,875 milimetri
Diametru interior
0,5 inci | 12,7 milimetri