AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TU0805G4-20

TU0425G4-33

SMC TU0425G4-33

Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Dark Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TU0425G4-33

# piesă BDI

18612735

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.487
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Dark Green
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
General Purpose | Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
33M
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 33 METER
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
1.07331
Descriere lungă
Tubing; Single; 2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; Polyurethane; Dark Green; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,157 inci | 4 milimetri
Diametru interior
0,098 inci | 2,5 milimetri