AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TUS0604Y-20

TU0805Y-305-X108

SMC TU0805Y-305-X108

Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TU0805Y-305-X108

# piesă BDI

18612784

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.287
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Yellow
Interval de temperatură de funcționare
Air -4 To 140 Deg F | Water 41 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
General Purpose | Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
305M
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 305 METER
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 20 MM
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
9.4429
Descriere lungă
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Yellow; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,315 inci | 8 milimetri
Diametru interior
0,197 inci | 5 milimetri