AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TU0604C-33

TUH0644N-20

SMC TUH0644N-20

Tubing; Single; 4.4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure

# piesă

TUH0644N-20

# piesă BDI

17956386

CANT

STOCURI:
1
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.439
UNSPSC
40183008
Denumire produs
Tubing
Număr de tuburi
Single
Material
Polyurethane
Culoare
Clear
Interval de temperatură de funcționare
-4 To 140 Deg F
Presiune de funcționare
115 PSI | 8 Bar
Utilizare tipică
Industrial
Unitate de preț
ROLL
Cantitate pachet
20M
Comandă în multipli de
ROLL
Cantitate minimă comandă
1 ROLL OF 20 METER
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Shore D 57 Hardness | Constant Pressure | Minimum Bending Radius 18 MM
Categorie - BDI
Tubing
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.29.00.90
Substantiv
Tubing
URL producător
Greutate / livre
0.96553
Descriere lungă
Tubing; Single; 4.4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Polyurethane; Clear; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
Diametru interior
0,173 inci | 4,4 milimetri
Diametru exterior
0,236 inci | 6 milimetri