Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.176
Tip canal
3/8" RC | 8 MM Tubing OD
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
1 Position
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
23 To 140 Deg F
Material corp
Brass | Plastic
Alte caracteristici
Air Fluid | Regulator with Check Valve and Speed Controller | Variable Set Pressure | Hexagonal Locknut | With Sealant | 0.1 To 0.3 MPa Set Pressure
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.80
Șir de cuvinte cheie
Flow Control
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Flow Control Valve; 3/8" RC | 8 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; Spring; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass | Plastic
Înălțime totală
1,862 inci | 47,3 milimetri
Lungime totală
3,128 inci | 79,45 milimetri
Lățime totală
2,26 inci | 57,4 milimetri