AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LVM11-6A

LVM11-6A

SMC LVM11-6A

Diaphragm Valve; M5 Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 36 PSI; 32 To 122 Deg F; Plastic

# piesă

LVM11-6A

# piesă BDI

18587559

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.058
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Diaphragm | Solenoid
Tip canal
M5
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
12 VDC
Mediu
Hydraulic | Pneumatic
Presiune maximă
36 PSI
Interval de presiune de funcționare
0 To 36 PSI
Interval de temperatură de funcționare
32 To 122 Deg F
Material corp
Plastic
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
0.04 Cv Factor Water | For Chemical | Body Ported | PEEK Plate - EPDM Diaphragm | Normally Closed
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Diaphragm Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.12685
Descriere lungă
Diaphragm Valve; M5 Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 36 PSI; 32 To 122 Deg F; Plastic
Lățime totală
0,512 inci | 13 milimetri
Înălțime totală
2,067 inci | 52,5 milimetri
Lungime totală
0,63 inci | 16 milimetri