AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NVS3115-0107FP5

NVS3115-0107FP5

SMC NVS3115-0107FP5

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

# piesă

NVS3115-0107FP5

# piesă BDI

18588859

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.601
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
1/8" FNPTF
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
24/60 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
300 PSI
Interval de presiune de funcționare
13.75 To 300 PSI
Interval de temperatură de funcționare
32 To 140 Deg F
Tip garnitură
Metal
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
0.8 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Base Mounted | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | DIN Connector with 6FT Cord | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
1.32277
Descriere lungă
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Înălțime totală
4,213 inci | 107 milimetri
Lungime totală
3,602 inci | 91,5 milimetri
Lățime totală
1,858 inci | 47,2 milimetri