AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NVS3145-0653O

NVS3145-0653O

SMC NVS3145-0653O

Solenoid Valve; 3/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum

# piesă

NVS3145-0653O

# piesă BDI

18588828

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.27
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
3/4" FNPTF
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
48 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
300 PSI
Interval de presiune de funcționare
13.75 To 300 PSI
Interval de temperatură de funcționare
32 To 115 Deg F
Tip garnitură
Metal
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
4.5 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Base Mounted | Rubber Solenoid Access Plug | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
2.79723
Descriere lungă
Solenoid Valve; 3/4" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Lungime totală
3,228 inci | 82 milimetri
Înălțime totală
8,465 inci | 215 milimetri
Lățime totală
3,189 inci | 81 milimetri