Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.068
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
13.75 To 300 PSI
Interval de temperatură de funcționare
32 To 115 Deg F
Alte caracteristici
1.61 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Without Sub Plate | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 48 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Lungime totală
6,811 inci | 173 milimetri
Lățime totală
2,126 inci | 54 milimetri
Înălțime totală
3,268 inci | 83 milimetri