AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NVS4344-0011D

NVS4344-0011D

SMC NVS4344-0011D

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 480/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum

# piesă

NVS4344-0011D

# piesă BDI

18589260

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.043
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
Not Available
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
3 Position
Acționare
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Tensiune
480/60 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
300 PSI
Interval de presiune de funcționare
13.75 To 300 PSI
Interval de temperatură de funcționare
32 To 115 Deg F
Tip garnitură
Metal
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
4.44 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Without Sub Plate | In/Closed Center/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
6.70205
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 480/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 115 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Înălțime totală
3,898 inci | 99 milimetri
Lățime totală
2,835 inci | 72 milimetri
Lungime totală
16,772 inci | 426 milimetri