AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NVS4414-1107D

NVS4414-1107D

SMC NVS4414-1107D

Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

# piesă

NVS4414-1107D

# piesă BDI

17855234

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.829
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
1/4" FNPTF
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
3 Position
Acționare
Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return
Tensiune
24/60 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
300 PSI
Interval de presiune de funcționare
13.75 To 300 PSI
Interval de temperatură de funcționare
32 To 140 Deg F
Tip garnitură
Metal
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Air - Gas Fluid | Recessed Non Locking Manual Operator | Side Port - Mounted on Stacking Manifold Block
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
1.82723
Descriere lungă
Solenoid Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Spring | Solenoid - Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Lungime totală
8,504 inci | 216 milimetri
Înălțime totală
2,795 inci | 71 milimetri
Lățime totală
2,126 inci | 54 milimetri