AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

S070B-VAC-M3

S070B-VAC-M3

SMC S070B-VAC-M3

Poppet Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic

# piesă

S070B-VAC-M3

# piesă BDI

27158134

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
1
Greutate / Gram
5.0
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Tip canal
M3
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
6 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
15 PSI
Interval de presiune de funcționare
0 To 15 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Viton
Material corp
Plastic
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
0.021 Cv Factor | Air - Inert Gas - Low Vacuum Fluid | Base Mounted with Screw
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.40097
Descriere lungă
Poppet Valve; M3 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 14 To 122 Deg F; Viton Seal; Plastic
Lățime totală
0,709 inci | 18 milimetri
Lungime totală
1,437 inci | 36,5 milimetri
Înălțime totală
0,925 inci | 23,5 milimetri