AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SQ1231DN-51-C6-Q

SQ1231DN-51-C6-Q

SMC SQ1231DN-51-C6-Q

Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

# piesă

SQ1231DN-51-C6-Q

# piesă BDI

23947595

CANT

STOCURI:
3
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.1
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
6 MM Tubing OD
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Tensiune
24 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
15 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Rubber
Material corp
Zinc
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
0.19 Cv Factor | Double Solenoid | Negative Common | Non Locking Push Type | Without Manifold Block | CE Complaints | Side Ported
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.20944
Descriere lungă
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Lungime totală
4,62 inci | 117,35 milimetri
Înălțime totală
1,76 inci | 44,7 milimetri
Lățime totală
0,425 inci | 10,8 milimetri