AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SY3120-4LZ-C6-F1

SY3120-4LZ-C6-F1

SMC SY3120-4LZ-C6-F1

Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

# piesă

SY3120-4LZ-C6-F1

# piesă BDI

18595435

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.08
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
6 MM Tubing OD
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Tensiune
220/50-60 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
22 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Rubber
Material corp
Zinc
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
0.19/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.176
Descriere lungă
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Lungime totală
3,157 inci | 80,2 milimetri
Înălțime totală
1,791 inci | 45,5 milimetri
Lățime totală
0,945 inci | 24 milimetri