Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.058
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Interval de presiune de funcționare
22 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
0.16/0.18 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; M5 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Înălțime totală
1,122 inci | 28,5 milimetri
Lungime totală
2,827 inci | 71,8 milimetri
Lățime totală
0,457 inci | 11,6 milimetri