AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SY5120-5LOU-01F-Q

SY5120-5LOU-01F-Q

SMC SY5120-5LOU-01F-Q

Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

# piesă

SY5120-5LOU-01F-Q

# piesă BDI

15043639

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.07
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
1/8" G
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Tensiune
24 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
22 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Rubber
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Non-Polar Type Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.16106
Descriere lungă
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Lățime totală
0,654 inci | 16,6 milimetri
Lungime totală
3,575 inci | 90,8 milimetri
Înălțime totală
1,28 inci | 32,5 milimetri