Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.153
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Interval de presiune de funcționare
22 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Push-Turn Locking Slotted Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Înălțime totală
2,598 inci | 66 milimetri
Lungime totală
5,083 inci | 129,1 milimetri
Lățime totală
0,709 inci | 18 milimetri