Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.183
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
3 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Interval de presiune de funcționare
30 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
Air Fluid | Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | In/Closed Center/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Înălțime totală
2,598 inci | 66 milimetri
Lățime totală
0,709 inci | 18 milimetri
Lungime totală
7,575 inci | 192,4 milimetri