Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.067
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Interval de presiune de funcționare
22 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | With Bracket | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; M3 Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Lățime totală
0,646 inci | 16,4 milimetri
Lungime totală
2,61 inci | 66,3 milimetri
Înălțime totală
1,366 inci | 34,7 milimetri