AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

V124A-6L-M5

V124A-6L-M5

SMC V124A-6L-M5

Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic

# piesă

V124A-6L-M5

# piesă BDI

25721883

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
1
Greutate / Gram
29.7
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Tip canal
M5
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
12 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
0 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Rubber
Material corp
Plastic
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
0.016 Cv Factor | With Sub Plate | Large Flow Capacity | L Plug Connector
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.04188
Descriere lungă
Poppet Valve; M5 Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Plastic
Lățime totală
0,61 inci | 15,5 milimetri
Înălțime totală
1,689 inci | 42,9 milimetri
Lungime totală
1,276 inci | 32,4 milimetri