AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VF3130-4G1-02

VF3130-4G1-02

SMC VF3130-4G1-02

Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

# piesă

VF3130-4G1-02

# piesă BDI

24300321

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.2
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
1/4" RC
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Tensiune
220/50-60 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
22 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Rubber
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
1/0.75 Cv Factor | Air Fluid | Individual Exhaust Pilot | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.44484
Descriere lungă
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Înălțime totală
1,752 inci | 44,5 milimetri
Lungime totală
4,154 inci | 105,5 milimetri
Lățime totală
1,039 inci | 26,4 milimetri