Cantitate minimă de cumpărat
1
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Interval de presiune de funcționare
30 To 130 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
Air Fluid | Internal Pilot | Non Plug In | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 130 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Înălțime totală
2,815 inci | 71,5 milimetri
Lungime totală
4,78 inci | 121,4 milimetri
Lățime totală
0,89 inci | 22,6 milimetri