Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Interval de presiune de funcționare
15 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 140 Deg F
Alte caracteristici
Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | Non Plug In | Internal Pilot | DIN Terminal with Light/Surge Voltage Suppressor | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Înălțime totală
3,268 inci | 83 milimetri
Lățime totală
0,89 inci | 22,6 milimetri
Lungime totală
4,705 inci | 119,5 milimetri