Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.044
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Spring - Detent | Manual Return
Interval de presiune de funcționare
15 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
23 To 140 Deg F
Alte caracteristici
0.88/0.84 Cv Factor | Air Fluid | With Locking Holes | White Body | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.40.00.00
Șir de cuvinte cheie
Relief
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Relief Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Spring - Detent | Manual Return; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; HNBR Seal; Aluminum
Înălțime totală
2,614 inci | 66,4 milimetri
Lungime totală
1,575 inci | 40 milimetri
Lățime totală
1,835 inci | 46,6 milimetri