Cantitate minimă de cumpărat
1
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Tensiune
220-230/50-60 VAC
Interval de presiune de funcționare
30 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Standard | Non Locking Push | Conduit Terminal | Without Light and Surge Voltage Suppressor
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Lungime totală
4,539 inci | 115,3 milimetri
Lățime totală
1,043 inci | 26,5 milimetri
Înălțime totală
3,028 inci | 76,9 milimetri