AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VQ1270-6MB-C3

VQ1270-6MB-C3

SMC VQ1270-6MB-C3

Solenoid Valve; 3.2 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Detent - Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 50 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc

# piesă

VQ1270-6MB-C3

# piesă BDI

18601496

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.08
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Solenoid
Tip canal
3.2 MM Tubing OD
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Detent - Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
Tensiune
12 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
15 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
50 To 122 Deg F
Tip garnitură
Metal
Material corp
Zinc
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
0.13 - 0.14 Cv Factor | Standard | Locking | M Plug Connector With Light and Surge Voltage Suppressor
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.14771
Descriere lungă
Solenoid Valve; 3.2 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Detent - Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 50 To 122 Deg F; Metal Seal; Zinc
Înălțime totală
1,673 inci | 42,5 milimetri
Lungime totală
2,717 inci | 69 milimetri
Lățime totală
0,413 inci | 10,5 milimetri