Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.299
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
3 Position
Acționare
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
Interval de presiune de funcționare
22 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Alte caracteristici
1.5 - 1.6 Cv Factor | Without Plug In Sub Plate | Dust Protected Enclosure | Non Locking Push Type | With Light and Surge Voltage Suppressor | External Pilot Function
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 67 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 122 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Lățime totală
0,969 inci | 24,6 milimetri
Înălțime totală
1,909 inci | 48,5 milimetri
Lungime totală
6,417 inci | 163 milimetri