Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.228
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
110 To 120/50-60 VAC
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
-4 To 140 Deg F
Alte caracteristici
1.8 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 3/8" Body Size | Conduit Terminal | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Lungime totală
2,52 inci | 64 milimetri
Înălțime totală
5,354 inci | 136 milimetri
Lățime totală
2,52 inci | 64 milimetri