Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.856
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
-4 To 140 Deg F
Alte caracteristici
5.1/4.5 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Non Locking Manual Override | 1/2" Body Size | Conduit Terminal with Surge Voltage Suppressor | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 3/4" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Înălțime totală
7,126 inci | 181 milimetri
Lățime totală
5,236 inci | 133 milimetri
Lungime totală
3,228 inci | 82 milimetri