Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.701
Număr de canale/de căi
5 Port | 4 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
-4 To 140 Deg F
Alte caracteristici
0.91/0.89 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Base Mounted | With Direct Manual Override | 1/8" Body Size | Side Ported | Grommet | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Solenoid Valve; 1/4" RC Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 240/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; -4 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Lungime totală
5,551 inci | 141 milimetri
Lățime totală
2,126 inci | 54 milimetri
Înălțime totală
2,894 inci | 73,5 milimetri