AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VT307-2HS1-01

VT307-2HS1-01

SMC VT307-2HS1-01

Poppet Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

# piesă

VT307-2HS1-01

# piesă BDI

17880191

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.15
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Tip canal
1/8" RC
Număr de canale/de căi
3 Port | 3 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
200 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
102 PSI
Interval de presiune de funcționare
0 To 102 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 122 Deg F
Tip garnitură
Rubber
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
0.18 - 0.17 - 0.17 - 0.17 Cv Factor | Body Ported | Standard Type
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.33069
Descriere lungă
Poppet Valve; 1/8" RC Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
Înălțime totală
2,146 inci | 54,5 milimetri
Lungime totală
1,587 inci | 40,3 milimetri
Lățime totală
1,161 inci | 29,5 milimetri