Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.295
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 87 PSI
Interval de temperatură de funcționare
34 To 140 Deg F
Material corp
Stainless Steel
Alte caracteristici
0.42 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Water Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.20
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Stainless Steel
Lățime totală
1,181 inci | 30 milimetri
Înălțime totală
2,402 inci | 61 milimetri
Lungime totală
1,969 inci | 50 milimetri