AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VX214ED

VX214ED

SMC VX214ED

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass

# piesă

VX214ED

# piesă BDI

17870753

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.398
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Tip canal
1/4" RC
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
200 VAC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
101.325 KPa
Interval de presiune de funcționare
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
Interval de temperatură de funcționare
34 To 140 Deg F
Tip garnitură
Viton
Material corp
Brass
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
0.41 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.87556
Descriere lungă
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 200 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
Lungime totală
1,969 inci | 50 milimetri
Lățime totală
1,181 inci | 30 milimetri
Înălțime totală
2,402 inci | 61 milimetri