Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 140 Deg F
Alte caracteristici
0.62 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Descriere lungă
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 240 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Lățime totală
1,378 inci | 35 milimetri
Lungime totală
2,146 inci | 54,5 milimetri
Înălțime totală
2,992 inci | 76 milimetri