AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

VX220DZ1E

VX220DZ1E

SMC VX220DZ1E

Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

# piesă

VX220DZ1E

# piesă BDI

17891648

CANT

Marcă
Denumire producător
SMC
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.35
UNSPSC
40141605
Tip valvă
Poppet | Solenoid
Tip canal
3/8" RC
Număr de canale/de căi
2 Port | 2 Way
Număr de poziții
2 Position
Acționare
Solenoid | Spring Return
Tensiune
12 VDC
Mediu
Pneumatic
Presiune maximă
145 PSI
Interval de presiune de funcționare
0 To 145 PSI
Interval de temperatură de funcționare
14 To 140 Deg F
Tip garnitură
Buna-N
Material corp
Aluminum
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
0.62 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Categorie - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grup de produse - BDI
F02352
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8481.20.00.60
Substantiv
Valve
Șir de cuvinte cheie
Poppet Solenoid
URL producător
https://www.smcpneumatics.com
Greutate / livre
0.77161
Descriere lungă
Poppet Valve; 3/8" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 12 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Lățime totală
1,378 inci | 35 milimetri
Lungime totală
2,146 inci | 54,5 milimetri
Înălțime totală
2,992 inci | 76 milimetri